Motion
R-TX-4D
Roulette de plaque Duralast® - série TX, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 675 lb
N° D’ARTICLE MI01070151
N° MFRR-TX-4D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Duralast® - série TX, matériau de roue en polyuréthane sur noyau de fer, diamètre de roue de 4 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 675 lb
N° D’ARTICLE MI01070151
N° MFRR-TX-4D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2 x 5/8
  • Hauteur de montage
    5.6250 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Protecteur de filetage
  • Série de roulettes
    Série TX
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    675 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Vert
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
R-TX-4D ROULETTES RIGIDES TX 4X1-1/2 DURALAST