Motion
R-TX-5AZ
Roulette de plaque Aqualite® - série TX, matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI01070275
N° MFRR-TX-5AZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Aqualite® - série TX, matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 400 lb
N° D’ARTICLE MI01070275
N° MFRR-TX-5AZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2 x 5/8
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Protecteur de filetage
  • Série de roulettes
    Série TX
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    400 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
R-TX-5AZ ROULETTES RIGIDES TX 5X1-1/2