Motion
STC20
Guide simple de rail linéaire - métrique, largeur de rail de 19.5 mm, largeur de table de 45 mm, hauteur de table de 30 mm
N° D’ARTICLE MI01070696
N° MFRSTC20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide simple de rail linéaire - métrique, largeur de rail de 19.5 mm, largeur de table de 45 mm, hauteur de table de 30 mm
N° D’ARTICLE MI01070696
N° MFRSTC20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la table
    30 mm
  • Largeur du tableau
    45 mm
  • Largeur
    19.5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Valeur V max.
    Séchage 0.4 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    STC
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
STC20 CHANGEMENT
  • Dégagement réglable
  • Charge élevée
  • Peut supporter le chargement par impact
  • Autolubrifiant
  • Peut être utilisé sur un axe double
  • Sans plomb