Motion
R-WW-6R
Roulette de plaque - Série WW, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 280 lb
N° D’ARTICLE MI01070985
N° MFRR-WW-6R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série WW, matériau de roue en caoutchouc moulé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 1-1/2 po, capacité de charge de 280 lb
N° D’ARTICLE MI01070985
N° MFRR-WW-6R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Volant
  • Série de roulettes
    Série WW
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    Rouge
  • Capacité de charge
    280 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    70A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc moulé

Aperçu

Description du fabricant
R-WW-6R ROULETTES RIGIDES WW 6 X 1-1/2 MORT