Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille0.6310 po
- Plomb0.2000 po
- Diamètre nominal de la vis0.1250 po
- Poids de l’écrou0.27 lb
- Diamètre minimal de la racine0.5000 po
- Poids de la vis0.82 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.035 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit68/68
- Capacité de charge dynamique815 lb
- Capacité de charge statique6384 lb
- Direction du filetageMain gauche