Motion
S-303-1/2-A
Roulette de plaque Aqualite® - série 300 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3-1/2 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 260 lb
N° D’ARTICLE MI01072189
N° MFRS-303-1/2-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Aqualite® - série 300 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3-1/2 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 260 lb
N° D’ARTICLE MI01072189
N° MFRS-303-1/2-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    4.8125 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Utilitaire général
  • Série de roulettes
    Série 300
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    260 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Dureté des roues
    75D
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
S-303-1/2-A ROULETTES PIVOTANTES 300 3-1/2X1-