Motion
S-303-1/2-E
Roulette de plaque - série 300 , matériau de roue en caoutchouc dur, diamètre de roue de 3-1/2 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 225 lb
N° D’ARTICLE MI01072197
N° MFRS-303-1/2-E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 300 , matériau de roue en caoutchouc dur, diamètre de roue de 3-1/2 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 225 lb
N° D’ARTICLE MI01072197
N° MFRS-303-1/2-E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    4.8125 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Utilitaire général
  • Série de roulettes
    Série 300
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    225 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement de roue
    Sans huile
  • Dureté des roues
    70D
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc dur

Aperçu

Description du fabricant
S-303-1/2-E ROULETTES PIVOTANTES 300