Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Hauteur de montage5.0000 po
- Plaque de montage Taille2-1/2 x 3-3/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesUtilitaire général
- Série de roulettesSérie 300
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge300 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementRouge
- Type de roulement de roueBalle
- Dureté des roues90A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène