Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5.7500 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage21.2500 po
- Plaque de montage Taille6-1/8 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale21.2500 po
- Taille des pneus5.70-8
- Diamètre de la roue18 po
Détails
- Pression d’air115 psi
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesCush-N-Aire
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1800 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Cote de plis8(D)
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Type de roulement de roueConique
- Couleur de la rouePneu noir sur jante blanche
- Dureté des roues60A
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique