Motion
299129

DODGE
299129

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 3.749 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01074459
N° MFR299129
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
299129

Réducteur de vitesse en ligne - 38.44:1 Rapport, 1-5/8 po, taille d’entrée 1.624 po, type d’entrée d’arbre plein, 3-3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 3.749 po, réduction triple
N° D’ARTICLE MI01074459
N° MFR299129
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    19.44 x 16.32 x 18.16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    18.16 po
  • Longueur du boîtier
    19.44 po
  • Largeur du boîtier
    16.32 po
  • Taille d’entrée
    1-5/8 po, 1.624 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Débit maximal tr/min
    43.630 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68 po-lb
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-3/4 po, 3.749 po
  • Ratio
    38.44:1
  • Poids
    733.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Puissance d’entrée maximale
    50.000 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    10200 lb
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Normes respectées
    AGMA, SO 9002

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE TCR6-38.44 299129
  • L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
  • Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
  • Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
  • La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
  • Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
  • Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape