Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier19.44 x 16.32 x 18.16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier18.16 po
- Longueur du boîtier19.44 po
- Largeur du boîtier16.32 po
- Taille d’entrée1-5/8 po, 1.624 po
- Taille du réducteur du fabricant6
- Débit maximal tr/min3.800 tr/min
- Couple de sortie maximal71.4 po-lb
- Diamètre de l’arbre de sortie3-3/4 po, 3.749 po
- Ratio57.67:1
- Poids630.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale36.200 ch à 1750 tr/min
- Capacité de charge suspendue10500 lb
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA, SO 9002
Aperçu
- L’ensemble compact et robuste génère des performances fiables dans moins d’espace
- Conception à capacité maximale, parois internes intégrées, pied monté
- Les boîtiers en fonte haute résistance offrent résistance et rigidité pour les applications industrielles
- La conception usinée avec précision et goujonnée permet un alignement correct des engrenages sous charge
- Tout nouveau pignon hélicoïdal avec une capacité accrue réduit les coûts ou prolonge la durée de vie
- Boîtier carburé, dents, engrenages et pignons finis avec précision, 98 % d’efficacité par étape
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.