Motion
MT4036004
Taraud de tuyau - série 2113 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 3/8 – 18
N° D’ARTICLE MI01074937
N° MFRMT4036004
Prix73.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 2113 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 3/8 – 18
N° D’ARTICLE MI01074937
N° MFRMT4036004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix73.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 – 18

Détails

  • Chambre
    2P-3.5P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    2113
  • Type de taraud
    Taraud de tuyau
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
36004 3/8-18 NPT/ANPT TAP 5FL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good