Motion
MT4036005
Taraud de tuyau - série 2113 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 1/2 – 14
N° D’ARTICLE MI01074942
N° MFRMT4036005
Prix114.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de tuyau - série 2113 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, 5 cannelures, taille de filetage 1/2 – 14
N° D’ARTICLE MI01074942
N° MFRMT4036005

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix114.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/2 – 14

Détails

  • Chambre
    2P-3.5P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Série
    2113
  • Type de taraud
    Taraud de tuyau
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
36005 2113 INTERROMPUS 1/2-14 NPT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good