Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage6.3750 po
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesHi-Lo
- Série de roulettesSérie HL
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge350 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementRouge
- Type de roulement de roueBalle
- Dureté des roues90A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène