Motion
W-10-SU-1
Roue semi-pneumatique – Capacité de 700 lb, 10 po de diamètre, 10 x 2.75 dimension de pneu, moyeu 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01078771
N° MFRW-10-SU-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue semi-pneumatique – Capacité de 700 lb, 10 po de diamètre, 10 x 2.75 dimension de pneu, moyeu 2-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01078771
N° MFRW-10-SU-1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/4 po
  • Taille des pneus
    10 x 2.75
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Largeur de roue
    2.7500 po

Détails

  • Couleur de base
    Caoutchouc noir épais
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    2-3/4 dans Hub
  • Dureté
    60 , rive A
  • Capacité de charge
    700 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °F
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir épais
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Semi-pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-10-SU-1 ROUE SUPERFLEX 10X2.75 1RB