Motion
W-1225-PT-3/4
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement conique, capacité de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI01079500
N° MFRW-1225-PT-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en résine phénolique – 12 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement conique, capacité de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI01079500
N° MFRW-1225-PT-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Résine phénolique

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN PLASTEX W-1225-PT-3/4