Motion
W-1650-D-2
Roue de roulettes en polyuréthane – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 7700 lb
N° D’ARTICLE MI01080408
N° MFRW-1650-D-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 7700 lb
N° D’ARTICLE MI01080408
N° MFRW-1650-D-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Couleur de base
    Gris
  • Mot-clé de description
    Centre en fer
  • Capacité de charge
    7700 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly vert
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
W-1650-D-2 ROUE DURALAST 16X5 2RB