Motion
W-188-PRT-1-1/4
Roue roulante pneumatique - capacité de 1800 lb, diamètre de 18 po, dimension de pneu de 5.70-8 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01080623
N° MFRW-188-PRT-1-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue roulante pneumatique - capacité de 1800 lb, diamètre de 18 po, dimension de pneu de 5.70-8 po, moyeu de 4-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01080623
N° MFRW-188-PRT-1-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du moyeu
    4-1/2 po
  • Taille des pneus
    5.70-8
  • Diamètre de la roue
    18 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Mot-clé de description
    4-1/2 dans Hub
  • Capacité de charge
    1800 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de produit
    Roues de roulettes pneumatiques
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de roue
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
W-188-PRT-1-1/4 ROUE PNEUMATIQUE