Motion
W-25-EO-5/16
Roue de roue en caoutchouc rigide - 2-1/2 po de diamètre, 1-1/8 po de face, roulement sans huile, capacité de 175 lb
N° D’ARTICLE MI01080774
N° MFRW-25-EO-5/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roue en caoutchouc rigide - 2-1/2 po de diamètre, 1-1/8 po de face, roulement sans huile, capacité de 175 lb
N° D’ARTICLE MI01080774
N° MFRW-25-EO-5/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Capacité de charge
    175 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 130 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Sans huile
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc solide - dur

Aperçu

Description du fabricant
W-25-EO-5/16 ROUE EBONITE 2-1/2X1-1/8