Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Diamètre du moyeu1.7500 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Diamètre de la roue3-1/4 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en fer
- Capacité de charge575 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 200 °F
- Couleur de la bande de roulementPoly vert
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Matériau de la roueFonte
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
- Type de roueDuralast