Motion
W-413-NF-1/2-NU-FLEX

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-413-NF-1/2-NU-FLEX

Roue en polyuréthane – 4 po de diamètre, 1-3/8 po de diamètre, roulement à billes, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01081046
N° MFRW-413-NF-1/2-NU-FLEX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-413-NF-1/2-NU-FLEX

Roue en polyuréthane – 4 po de diamètre, 1-3/8 po de diamètre, roulement à billes, capacité de 300 lb
N° D’ARTICLE MI01081046
N° MFRW-413-NF-1/2-NU-FLEX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Mot-clé de description
    Centre en polypropylène
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bande de roulement rouge
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
W-413-NF-1/2 ROUE « NU-FLEX »