Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Diamètre de la roue5 po
- Largeur de roue1.6250 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Mot-clé de descriptionCentre en polypropylène
- Capacité de charge350 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBande de roulement rouge
- Type de roulementBalle en acier inoxydable
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Matériau de la rouePolyoléfine
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en polypropylène
- Type de rouePoly-Tech