Motion
W-515-AZ-5/8
Roue de roulettes en polyoléfine – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI01081518
N° MFRW-515-AZ-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyoléfine – 5 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 450 lb
N° D’ARTICLE MI01081518
N° MFRW-515-AZ-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    450 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
W-515-AZ-5/8 AQUALITE 5X1-1/2 5/8DEL