Motion
W-520-AH-1/2
Roue en polyoléfine – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01081627
N° MFRW-520-AH-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en polyoléfine – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01081627
N° MFRW-520-AH-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    650 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine

Aperçu

Description du fabricant
W-520-AH-1/2 ROUE AQUALITE 5X2 1/2RB