Motion
W-520-AZ-3/4
Roue de roulettes en polyoléfine – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01081675
N° MFRW-520-AZ-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyoléfine – 5 po de diamètre, 2 po de face, roulement Delrin®, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01081675
N° MFRW-520-AZ-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    2.1875 po

Détails

  • Couleur de base
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Dureté
    75 , rive A
  • Capacité de charge
    650 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Blanc
  • Type de roulement
    Delrin®
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Matériau de la roue
    Polyoléfine
  • Type de matériau de roue
    Polyoléfine
  • Type de roue
    Aqualite

Aperçu

Description du fabricant
W-520-AZ-3/4 AQUALITE WHL 5X2 3/4 DEL