Motion
W-6-V-5/8
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01081891
N° MFRW-6-V-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V en fonte – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI01081891
N° MFRW-6-V-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RAINURE W-6-V-5/8 V 6X2 5/8RB