Motion
W-620-EH-3/4
Roue à roulettes en caoutchouc rigide – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01082228
N° MFRW-620-EH-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en caoutchouc rigide – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 650 lb
N° D’ARTICLE MI01082228
N° MFRW-620-EH-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    650 lb
  • Plage de capacité de charge
    600 à 999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 130 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc solide - dur

Aperçu

Description du fabricant
W-620-EH-3/4 ROUE EBONITE 6X2 3/4RLR