Motion
W-820-AY-5/8
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI01083131
N° MFRW-820-AY-5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane – 8 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI01083131
N° MFRW-820-AY-5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de bande de roulement
    Couronne
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
W-820-AY-5/8 ROUE EN POLYLAST 8X2 5/8RLR