Motion
WFT-35H-3/4
Roue à bride en fonte – 3-1/2 po de diamètre, 1-7/16 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1400 lb
N° D’ARTICLE MI01084638
N° MFRWFT-35H-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à bride en fonte – 3-1/2 po de diamètre, 1-7/16 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 1400 lb
N° D’ARTICLE MI01084638
N° MFRWFT-35H-3/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-7/16 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    1400 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte
  • Type de roue
    Rail à bride unique

Aperçu

Description du fabricant
WFT-35H-3/4 ROUE DE SUIVI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon