Motion
WFT-82T-3/4
Roue pivotante à bride en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/4 po de face, roulement conique, capacité de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI01085441
N° MFRWFT-82T-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue pivotante à bride en fonte – 8 po de diamètre, 2-1/4 po de face, roulement conique, capacité de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI01085441
N° MFRWFT-82T-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/4 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Bride - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
WFT-82T-3/4 ROUE DE SUIVI 8X2-1/4 3/4TPRD