Spécifications
Dimensions
- Diamètre du câble0.200 à 0.450 po
- Taille du fil (AWG)15 à 24 AWG
Détails
- Dessin 2Dwww0.molex0.com/pdm_docs/sd/1300170005_sd0.pdf
- Type de connexionMini-changement
- Style de couplageFiletage interne
- Type de champ à joindreConnecteur
- Sexe / OrientationDroite femelle
- Cote IPIP67
- Type de rainure de clavetteCélibataire
- Matériel - ContactAlliage de cuivre
- Corps du connecteur de matériauNylon
- Écrou de couplage produitLaiton nickelé
- Accouplement du revêtement du matériauOr sur cuivre
- Courant max.130.0 A
- Tension maximale600 V
- Nombre de poteaux3
- Plage de température de fonctionnement-4 à 176 °F