Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Frein extérieur Diamètre142.24 mm
- Global Longueur97.54 mm
Détails
- Type de freinActionné par le ressort
- Matériau du boîtierAcier
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal6 pi-lb
- Nombre de disques de friction1
- Normes respectéesCSA, UL
- CUP_NON662327454739
- Tension nominale115 V c.a., 208-230 V c.a.