Motion
MR500A1-1/4FB CL

MORSE
MR500A 1-1/4FB CL

Embrayage à came - série MR-500, diamètre de diamètre de 1.2500 po, diamètre total de 4.2500 po, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement = Dépassement - course extérieure haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01094353
N° MFRMR500A 1-1/4FB CL
Price$4,354.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MR500A 1-1/4FB CL

Embrayage à came - série MR-500, diamètre de diamètre de 1.2500 po, diamètre total de 4.2500 po, capacité de couple de 1175 pi-lb, mode de fonctionnement = Dépassement - course extérieure haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01094353
N° MFRMR500A 1-1/4FB CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,354.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.25 po
  • Largeur de course intérieure
    3.5 po
  • Largeur extérieure
    3.375 po
  • Diamètre total
    4.25 po
  • Poids
    11.00 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Conçu pour la course extérieure à grande vitesse, il intègre une construction unique de cage à came qui utilise la force centrifuge pour minimiser la résistance de la came. La vitesse de conduite de l'embrayage ne peut pas dépasser le régime indiqué dans le tableau pour la course intérieure.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.38 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR500A1-1/4FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.38 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    750
  • Course extérieure sur course à tr/min
    2400
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    1175

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MR500A 1.25FB
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre pochette la plus polyvalente, cette unité est la bête de travail de l’industrie MR pour le dépassement de course extérieure à grande vitesse. Intégrer une construction de came unique qui utilise la force centrifuge pour minimiser la résistance de la came

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté