Motion
M0303BU
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - DI 3 mm, DI 4.50 mm, longueur 3 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI01096405
N° MFRM0303BU
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de lubrifiant sec pour matrices et moules - DI 3 mm, DI 4.50 mm, longueur 3 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI01096405
N° MFRM0303BU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Diamètre intérieur
    3 mm
  • Valeur P maximale
    36250
  • Valeur PV maximale
    51000
  • Extérieur Diamètre  
    4.50 mm
  • Global Longueur  
    3 mm

Détails

  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Plastique
  • Matériau de la bague
    PTFE
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905167102
  • Valeur V max.
    1000 pi2/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 536 oC
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • CUP_NON
    717905167102

Aperçu

Description du fabricant
M0303BU BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon