Motion
M60430

DODGE
M60430

Réducteur de vitesse en ligne - 3.35:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01097209
N° MFRM60430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60430

Réducteur de vitesse en ligne - 3.35:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01097209
N° MFRM60430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    7.88 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    742.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    386 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    3.35:1
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    4.030 hp
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
140T SM16A-3.37 M60430