Motion
M60439

DODGE
M60439

Réducteur de vitesse en ligne - 13.62:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097286
N° MFRM60439
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60439

Réducteur de vitesse en ligne - 13.62:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, double réduction
N° D’ARTICLE MI01097286
N° MFRM60439
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.47 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    179.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1276 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    13.62:1
  • Poids
    56.07 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.740 hp
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
56/140 DM16A 14.1 M60439