Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0,625 po
- Diamètre total2.375 po
- Largeur totale2.125 po
- Poids2.60 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple2.4 pi-lb
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHT 10 POCHETTE 5/8 RH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288383161
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement2.4 pi-lb
- RotationDROITE
- SérieSérie HT
- Capacité de couple42
- CUP_NON662288383161
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace