Motion
HT 10 POCHETTE 5/8 LH

MORSE
HT 10 CLUTCH 5/8 LH

Embrayage à came 092376 - série HT, diamètre de l’alésage 0.6250 po, diamètre global 2.3750 po, capacité de couple 42 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097815
N° MFRHT 10 CLUTCH 5/8 LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HT 10 CLUTCH 5/8 LH

Embrayage à came 092376 - série HT, diamètre de l’alésage 0.6250 po, diamètre global 2.3750 po, capacité de couple 42 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097815
N° MFRHT 10 CLUTCH 5/8 LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0,625 po
  • Diamètre total
    2.375 po
  • Largeur totale
    2.125 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    2.4 pi-lb
  • Lubrification
    Liquide de transmission automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HT 10 POCHETTE 5/8 LH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288384939
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    2.4 pi-lb
  • Rotation
    LH
  • Série
    Série HT
  • Capacité de couple
    42

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À CAME HT-10 X 5/8 LH(CCW)
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace