Motion
M94845

DODGE
M94845

Réducteur de vitesse en ligne - 5.06:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01099563
N° MFRM94845
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94845

Réducteur de vitesse en ligne - 5.06:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, réduction simple
N° D’ARTICLE MI01099563
N° MFRM94845
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    12-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    28
  • Débit maximal tr/min
    494.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1562 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Ratio
    5.06:1
  • Poids
    108.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    10.700 hp
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
210T SM28A-5.06 M94845