Motion
M60195

DODGE
M60195

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 50:1 rapport, distance centrale de 2.50 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01102765
N° MFRM60195
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60195

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 50:1 rapport, distance centrale de 2.50 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01102765
N° MFRM60195
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.5000 po
  • Hauteur du boîtier
    7.36 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM12
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 49.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1257 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.820 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1130 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782475389100

Aperçu

Description du fabricant
56 CM12A -50 K-1 M60195