Motion
M60273

DODGE
M60273

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 40:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01103750
N° MFRM60273
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M60273

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 40:1 rapport, distance centrale de 4.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI01103750
N° MFRM60273
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    11.13 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM21
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 125.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4977 po-lb à 2500 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    6.520 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2680 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476506933

Aperçu

Description du fabricant
180 CM21A-40 K-1 M60273