Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur5.625 po
- Largeur totale0.210 po
- Diamètre de l’arbre4.165 po
- Poids0.39 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Description de la constructionBoîtier en métal, une lèvre, à ressort
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception J5SPLIT
- Type de conceptionJ5SPLIT
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Numéro CUP du fabricant085311902755
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueSont généralement appelés types de boulonnage.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Lèvre unique
- Rempli de ressort
- Enfoncer dans la bride boulonnée.