Spécifications
Détails
- Type de produitBases de réducteur de vitesse
- CUP_NON781711514344
Aperçu
- Les blocs de montée permettent au réducteur de vitesse d’être monté dans la position la plus souhaitable, c.-à-d. l’arbre d’entrée à haute vitesse au-dessus du niveau d’huile
- Laisser un dégagement sur le moteur sans inverser le réducteur de vitesse
- Idéal pour le montage sur des convoyeurs inclinés pour le dégagement du châssis
- Comprend un bloc montant et des boulons de fixation
- La base horizontale doit être commandée séparément