Motion
732-15-J

BOSTON GEAR
732-15-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01109236
N° MFR732-15-J
Prix3,242.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
732-15-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 3.25 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.8750 po, sortie à droite
N° D’ARTICLE MI01109236
N° MFR732-15-J
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
Prix3,242.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.38 po
  • Longueur du boîtier
    9.00 po
  • Largeur du boîtier
    5.88 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3700 po-lb à 100 tr/min
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517673
  • Puissance d’entrée maximale
    4.650 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711517673

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 732-15-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté