Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Dimensions du boîtier10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.44 po
- Longueur du boîtier10.00 po
- Largeur du boîtier6.38 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5600 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio30:1
- Poids113.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711517956
- Puissance d’entrée maximale3.560 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2000 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711517956