Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Dimensions du boîtier14-1/2 x 8.13 x 16-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier16.00 po
- Longueur du boîtier14.00 po
- Largeur du boîtier8.13 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Débit maximal tr/minEntrée 29.200 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal16000 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio60:1
- Poids230.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711518489
- Puissance d’entrée maximale5.030 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2400 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711518489