Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Dimensions du boîtier10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.44 po
- Longueur du boîtier10.00 po
- Largeur du boîtier6.38 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio150:1
- Poids0.02 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52379
- Numéro CUP du fabricant781711523797
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711523797