Motion
FWC738-100-B7-G

BOSTON GEAR
FWC738-100-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 100:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01113777
N° MFRFWC738-100-B7-G
Prix7,859.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC738-100-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 100:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI01113777
N° MFRFWC738-100-B7-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,859.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Largeur du boîtier
    10.00 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53276
  • Numéro CUP du fabricant
    781711532768
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711532768

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC738-100-B7-G
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon