Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe3/4 po
- Type de longueurLongueur étendue
- Usine Diamètre5/16 po
- Longueur totale3-5/16 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe au centre de la boule
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures2
- Série1888
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale