Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier710
- Distance centrale1.00 po
- Dimensions du boîtier3-1/4 x 2-1/2 x 3.63 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier3.63 po
- Longueur du boîtier3.25 po
- Largeur du boîtier2.50 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Débit maximal tr/minEntrée 350.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal115 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio5:1
- Poids10.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant59826
- Numéro CUP du fabricant781711598269
- Puissance d’entrée maximale0.690 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue150 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711598269
Aperçu
- Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
- La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
- Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
- Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
- Base de montage et autres accessoires vendus séparément
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie